Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Winkelspanner WS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Winkelspanner WS1
BESSEY Winkelspanner WS1
BESSEY Winkelspanner WS1
BESSEY Winkelspanner WS1
BESSEY Winkelspanner WS1
BESSEY Winkelspanner WS1
Artikel-Nr.:
     5417B-p890683
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028255
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Verschieden starke Werkstücke spannen mit 2 Spindeln Für leichte Spannarbeiten Aus Zink-Druckguss SB-verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenhöhe:
12 mm
Spannweite min/max:
2 x 73 mm
Gewicht:
0,20 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,89*
6 Tage
111
12
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 8,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,98*
15 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
WSM9
€ 142,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.