Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 03 02 200 Werkstatt Kombizange 200 mm DIN ISO 5746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822031-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 200
EAN/GTIN:
     4003773034940
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Knipex 03 02 200 Werkstatt Kombizange 200 mm DIN ISO 5746

Kombizange

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
mit Schneiden für weichen und harten Draht · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Gewicht: 322 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: poliert,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.8 mm · Weitere technische Daten: Schneidwert max: 16 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Knipex
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
poliert | gehärtet
Herst.-Teilenr.:
03 02 200
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.8 mm
Typ:
03 02 200
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 5746
Gewicht:
322 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5746
Produkt-Art:
Kombizange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 200mm knippex, kombinationszange, kombinationszange knipex, 4003773034940, Knipex, 03 02 200, Kabelzange, kabelzangen
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 14,59*
4 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 14,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 14,97*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 15,06*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.