Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Big Twin Move 00 21 41 LE Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 510 x 270 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822010-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 41 LE
EAN/GTIN:
     4003773071549
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Knipex Big Twin Move 00 21 41 LE Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 510 x 270 x 410 mm

Werkzeugkoffer Big Twin Move

Kofferschale aus ABS Kunststoff
beidseitig oder einseitig zu öffnen
stabiler, umlaufender Aluminiumrahmen
fest montierte und beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen
herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisendem PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
im Boden eingelassener Ausziehgriff
integrierte Rollen
Belastbarkeit bis 30 kg
60 mm hohe Bodenschale

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminium-Rahmen und fest montierte, stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen. Im Boden eingelassener Ausziehgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen. Belastbarkeit bis 30 kg. Ein- oder beidseitig zu öffnen (V-förmig). Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig teil- oder vollöffnen. Frei stehend in allen Öffnungslagen. Spezielle Kufen schonen den Fussboden und sorgen für sicheren Stand. Abschließbar. Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen. Bodenschale, Höhe 60 mm, flexibel durch Trennstege unterteilbar. Werkzeugtafel als Abdeckplatte mit 13 Werkzeugtaschen. Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 270 x 410 mm. Abmessungen, Deckel, innen (B x H x T): 480 x 105 x 370 mm. Abmessungen, Boden, innen (B x H x T): 445 x 105 x 330 mm.

Ausstattung:
Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren · Belastbarkeit bis 30 kg · Abdeck- und Werkzeugtafeln aus Con-Pearl®-Material · Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar · 1 herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 großen Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten · stabiler, ergonomischer Tragegriff · umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen · strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz · 2 abschließbare Kippschlösser · Zusätzlich ist eine Seite mit einem Zahlenschloss abschließbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 8600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 410 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 270 x 410 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
410 mm
Produktabmessung, Höhe:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Marke:
Knipex
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
8600 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 262,93*
€ 4,90*
ab € 236,99*
€ 265,53*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,75*
€ 266,13*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 242,95*
€ 272,96*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 312,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V02
ab € 3,73*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V04
ab € 14,57*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V06
ab € 6,69*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V07
ab € 1,96*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V08
ab € 2,22*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V09
ab € 10,12*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 28,67*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V18
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.