Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Werkstatt Keramiktrimmer Größe (Schraubendreher) PH 0 Klingenlänge: 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821908-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4856
EAN/GTIN:
     5013969642506
Suchbegriffe:
Abgleich-Schraubendreher (Phillips)
Abgleich-Schraubendreher PH
Abgleich-Schraubendreher Phillips
Abgleich-Schraubenzieher PH
C.K Werkstatt Keramiktrimmer Größe (Schraubendreher) PH 0 Klingenlänge: 15 mm

Umsteck-Keramik Trimmer 4 in 1

Zirkonoxydkeramikspitzen - sicheres Trimmen von hoch empfindlichen elektrischen Komponenten, hohe Säurefestigkeit (abgesehen von Flusssäure), lötzinnabweisend und elektrisch nicht leitend. Wärmefest bis zu 1000 °C für sichere Anwendungen. Nicht-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.2 reversible doppelseitige Einsätze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 12 mm · Grifflänge: 76 mm · Größe (Schraubendreher): PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 0.9 mm,1.8 mm · Klingenlänge: 15 mm · Material: Keramik · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Klingenbreite: 0.9/1.8 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingendurchmesser: 1.8/2.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Keramik
Größe (Schraubendreher):
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
0.9 mm | 1.8 mm
Griff-Durchmesser:
12 mm
Grifflänge:
76 mm
Produkt-Art:
Keramiktrimmer
Weitere Suchbegriffe: Abgleich-Schraubenzieher Phillips, Abgleichschraubendreher PH, Abgleichschraubendreher Phillips, Abgleichschraubenzieher PH, Abgleichschraubenzieher Phillips, Phillips-Abgleich-Schraubendreher, Phillips-Abgleich-Schraubenzieher, Phillips-Abgleichschraubendreher, Phillips-Abgleichschraubenzieher, Abgleich-Schraubendreher (Schlitz), Abgleich-Schraubendreher Schlitz, Abgleich-Schraubenzieher Schlitz, Abgleichschraubendreher Schlitz, Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0, abgleich-schraubendreher (phillips), 5013969642506, C.K, T4856, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 44,30*
5 Tage
3
pro Stück
€ 3,79*
ab € 33,57*
€ 44,32*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,77*
€ 50,89*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,68*
€ 58,96*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.