| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821852-BP Herst.-Nr.: T4883XESD EAN/GTIN: 5013969983890 |
| |
|
| | |
| C.K ESD Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips
Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic ESD 7 tlg. Schlitz / PH
ABLEITFÄHIGE PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER
1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe garantiert optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten. 2) Hochqualitativer Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 3) Paßgenaue Spitzen für beschädigungsfreies Eindrehen 4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-2 · EN Norm: EN 61340-2 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Weitere technische Daten: Norm: BS EN 61340 2
Lieferumfang: Schlitz: 2,5 x 75, 3,0 x 100, 3,0 x 150, 4,0 x 100, 4,0 x 150 mm, Phillips: 0 x 60, 1 x 80 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 7teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | brüniert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | DIN-Norm: | DIN EN 61340-2 | EN Norm: | EN 61340-2 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set | Zertifizierungen: | DIN | EN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,79* | € 30,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 22,35* | € 30,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,73* | € 34,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,58* | € 35,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,33* | € 40,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|