Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt Schlitz-Schraubendreher C.K Dextro T49110-100 Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821844-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49110-100
EAN/GTIN:
     5013969704266
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Werkstatt Schlitz-Schraubendreher C.K Dextro T49110-100 Klingenbreite: 10 mm Klingenlänge: 200 mm

Dextro Schraubendreher Schlitz 10.0x200

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung · Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit · Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze · Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung · Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit · Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit · Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 2380,DIN 5264 · Griff-Durchmesser: 42 mm · Grifflänge: 135 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 10 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produktabmessung, Länge: 335 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · Weitere technische Daten: Klingenstärke: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
10 mm
Griff-Durchmesser:
42 mm
Grifflänge:
135 mm
Abmessungen (Griff):
135 mm
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 2380|ツ| DIN 5264
DIN-Norm:
DIN ISO 2380 | DIN 5264
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, 5013969704266, C.K, T49110-100, Dextro, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 12,64*
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,65*
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 12,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,90*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,85*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.