| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821800-BP Herst.-Nr.: MBS61 EAN/GTIN: 4014991125617 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik MBS61 Bit-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv
Kreuzschlitz-PH/PZ Mini-Bit-Set 4 mm PH000 - PH1 und PZ0 - PZ1 6tlg.
PH 000 - PH 1 PZ 0 - PZ 1
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · Kreuzschlitz PZ 0/PZ 1.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Antrieb: | 5/32" (4 mm) | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 0, bit-satz, Donau Elektronik, MBS61, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,91* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 7,26* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|