| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821629-BP Herst.-Nr.: T49143-3 EAN/GTIN: 5013969703979 |
| |
|
| | |
| C.K T49143-3 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 150 mm DIN ISO 8764,DIN EN 60900
Dextro VDE Schraubendreher PZ3x150
PREMIUMQUALITÄT - SICHERHEITSSCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung für einfache Erkennung 2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze 4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung 5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 6) VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V 7) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit 8) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Entspricht der Norm IEC 60900:2004. Zugelassen und unabhängig geprüft durch das deutsche VDE-Institut.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: ASTM-F 1505,EN 60900 · Griff-Durchmesser: 42 mm · Grifflänge: 135 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0682-201 · Weitere technische Daten: Norm: VDE 0682/201, EN 60900, ISO 8764, ASTM-F 1505
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 285 mm | Marke: | C.K | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | PZ 3 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingen-Durchmesser: | 8 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Griff-Durchmesser: | 42 mm | Grifflänge: | 135 mm | Abmessungen (Griff): | 135mm 55/16" | DIN-Norm: | DIN ISO 8764 | DIN EN 60900 | EN Norm: | ASTM-F 1505 | EN 60900 | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher | VDE-Norm: | 0682-201 | Zertifizierungen: | EN | DIN | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, 5013969703979, C.K, T49143-3, 132-5272, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,65* | € 14,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,95* | € 14,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,62* | € 14,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 15,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,50* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|