Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0589 103 Profillehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821537-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0589 103
EAN/GTIN:
     4029713282387
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
profilabtaster
HELIOS PREISSER 0589 103 Profillehre

Profillehre / Konturenabnehmer

Ausstattung:
Stifte federhart.

Technische Daten:
Gewicht: 480 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Stift-Ø 1,0 mm · Messbereich: 300 x 60 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Gefertigt nach Werksnorm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 350 mm x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich(e):
300 x 60 mm
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Profillehre
Weitere Suchbegriffe: 04029713282387, 4029713282387, HELIOS PREISSER, 0589 103
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,65*
€ 54,78*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,09*
€ 54,80*
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 44,86*
€ 55,20*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 45,65*
€ 56,50*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 75,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.