| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821414-BP Herst.-Nr.: 821414 EAN/GTIN: 4016138601640 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 821414 Schaumstoffeinlage (L x B x H) 640 x 440 x 40 mm
Schaumstoffmatte
Mit zuschneidbarem Rasterschaum 1,5 x 1,5 cm Für passgenaues Aufbewahren von Teilen
Mit dieser Schaumstoffmatte können Sie individuell bestimmen, was Sie in einem Koffer aufbewahren. Die vorgegebenen Raster (ca. 1,5 x 1,5 cm) lassen sich mit einem scharfen Messer zuschneiden. Dadurch entsteht die gewünschte Kontur. Empfindliche Geräte wie Laserwasserwaagen und Fotoausrüstungen können so passgenau aufbewahrt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 640 mm · Weitere technische Daten: Mit Rasterung 2 x 2 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 640 x 440 x 40 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 640 mm | Produktabmessung, Breite: | 440 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Farbe: | grau | schwarz | Material (Details): | Schaumstoffmatte | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042504605639, 04016138601640, TOOLCRAFT, 821414, schaumstoffmatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,96* | € 18,46* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,69* | € 19,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 15,13* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,27* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|