Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Arbeitsschale (L x B x H) 175 x 100 x 34 mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821408-BP
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     821408
EAN/GTIN:
     4016138600346
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Licefa Arbeitsschale (L x B x H) 175 x 100 x 34 mm Anzahl Fächer: 1 Inhalt 1 St.

Arbeitsschale

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 1 · Fächer (B x H x T): 175 x 100 x 34 mm · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 100 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Licefa
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
821408
Anzahl Fächer:
1
Fächer (B x H x T):
175 x 100 x 34 mm
Produkt-Art:
Arbeitsschale
Weitere Suchbegriffe: Licefa, 821408, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,55*
Lager 102
191
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 4,56*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 10,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.