Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821200-BP Herst.-Nr.: T5172 EAN/GTIN: 5013969622201 |
| |
|
| | |
| C.K T5172 Reibebrett (L x B) 280 x 140 mm
Reibebrett 280x140 mm
Leicht, aus gegossenem Polymerschaumstoff, mit fein geriffelter Arbeitsfläche - dauerhaft und nicht durchbiegend
Technische Daten: Blattbreite: 140 mm · Blattlänge: 280 mm · Material: Schaumstoff · Material (Griff): Schaumstoff
Weitere Informationen: | | Blattgröße: | (L x B) 280 x 140 mm | Marke: | C.K | Material: | Schaumstoff | Material (Griff): | Schaumstoff | Blattlänge: | 280 mm | Blattbreite: | 140 mm | Produkt-Art: | Reibebrett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, aufstreichkelle, 5013969622201, C.K, T5172 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,45* | € 8,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 8,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 10,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,34* | € 21,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,09* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|