| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820969-BP Herst.-Nr.: 820969 EAN/GTIN: 4016138494006 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Stiftausdrücker
Stiftausdrücker Werkstattausführung
Für die Reparatur oder das Kürzen von Uhren-Armbändern aus Metall. Eine exakte Führung des Durchtreibers und die 60 x 75 mm große Standfläche ermöglichen Ihnen ein sicheres Arbeiten.
Ausstattung: Bandhalteklotz aus Kunststoff mit 8 Schlitzen · 6 Punzen von 0,3 - 1,9 mm · Schraubendreherklingen 0,5/1 und 1,5 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Produkt-Art: | Stiftausdrücker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820969, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug, Uhrdeckel Öffner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,51* | € 38,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,40* | € 40,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,11* | € 47,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|