| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820967-BP Herst.-Nr.: 820967 EAN/GTIN: 4016138493986 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Pro Stiftausdrücker
Stiftausdrücker Profi
Zum Kürzen des Metallbandes Ihrer Armbanduhr Für Armbänder bis 22 mm Breite
Ideal zum Kürzen des Metallbandes Ihrer Armbanduhr. Werkzeug aus Metall mit Stahlstift 1 mm Ø zum Ausdrücken der Bandstifte. Max. Armbandbreite 22 mm.
Lieferumfang: 1 x Stiftausdrücker,4 x Ersatzstifte
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TOOLCRAFT | Produkt-Art: | Stiftausdrücker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 820967, Pro, Uhrmacherwerkzeug, uhrenwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,13* | € 13,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,58* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,43* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|