Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HT02183 820952 Bit-Set 75teilig Schlitz, Innen-Sechskant, Clutch, Tri-Wing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820952-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     820952
EAN/GTIN:
     4016138497007
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
TOOLCRAFT HT02183 820952 Bit-Set 75teilig Schlitz,Innen-Sechskant,Clutch,Tri-Wing,TORQ,Innen-Vielzahn (XZN),Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

Zusätzlich mit Tieflochbits
Für alle Spezialschrauben
2-Komponenten-Griff

Die Lösung für fast alle Schraubfälle. Die aus Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium legiertem Spezial-Stahl gefertigten Bits sind auch für den maschinellen Einsatz geeignet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Innen-Sechskant,Clutch,Tri-Wing,TORQ,Innen-Vielzahn (XZN),Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material-Eigenschaft: legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 75teilig · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
6 Innensechskant-Bits, metrisch, mit Innenbohrung, 2 - 6 mm · 6 Innensechskant-Bits, zöllig, mit Innenbohrung, 2 - 4 mm (5/64" - 5/32") · 14 T-Profil-Bits mit Innenbohrung, TX 6 - TX 40 · 3 Clutch-Einsätze C1 - C3 · 4 Innenvierkant-Bits, SQ 0 - SQ 03 · 4 TRI-WING-Bits, TW 1 - TW 4 · 3 TORQ-Set®-Bits, TS 6/TS 8/TS 10 · 3 XZN-Vielzahn-Bits, Gr. 5/6/8 · 4 Klauenschlüssel-Bits, No. 4 - No. 10 · 4 Kreuzschlitz PH 0 - PH 3 · 4 Kreuzschlitz PZ 0/1/2/3 · 3 Schlitz 3/5,5/7 mm · Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant 6,3 mm (1/4") · Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken, etc. · Adapter mit Innenvierkant und Innensechskant 6,3 mm (1/4") · Maschinen-Bithalter 6,3 mm (1/4") für Bohr- und Elektroschrauber, Bohrmaschinen · Bithalter 6,3 mm (1/4") · 15 Tieflochbits (80 mm): Tri-Wing 1/2/3 · Schlitz 3,0/5,5 mm · Kreuzschlitz PH1/PH2 · Klauenschlüssel 4/6/8 · Innensechskant mit Bohrung 4/5 · T-Profil mit Bohrung TX10/TX15/TX20 · Stabile Stahlbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
75 Teile
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
75teilig
Abtrieb:
Schlitz | Innen-Sechskant | Clutch | Tri-Wing | TORQ | Innen-Vielzahn (XZN) | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material-Eigenschaft:
legiert
Material (Details):
Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-Vanadium legierter Spezial-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz, 04016138497007, TOOLCRAFT, 820952, HT02183, kfz topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,73*
€ 44,04*
Lager 102
990
Frei Haus
ab € 32,13*
€ 44,05*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,62*
€ 53,24*
€ 5,95*
ab € 39,78*
€ 54,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,05*
€ 52,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,4284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M54375
ab € 15,39*
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29710
ab € 7,88*
Ähnlich
Brüder Mannesmann
98416
ab € 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.