Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T5912 38 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820919-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5912 38
EAN/GTIN:
     5013969051179
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
C.K T5912 38 Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 38 mm

Inspektionsspiegel teleskopisch Ø 38 mm

Technische Daten:
Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar · Produktabmessung, Länge: 685 mm · Spiegel-Durchmesser: 38 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 125 - 685mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
685 mm
Spiegel-Größe:
(Ø) 38 mm
Marke:
C.K
Inspektionsspiegel-Besonderheiten:
ausziehbar
Spiegel-Durchmesser:
38 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 10,95*
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 10,97*
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,37*
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 13,17*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.