Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Inspektionsspiegel, Ø 38mm Flexibel Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755468
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5912 38
EAN/GTIN:
     5013969051179
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 38mm
Flexibel = Ja
Einstellbar = Ja
Beleuchtet = Nein
Lupenaufsatz = Nein
Teleskopisch = Ja
Isoliert = Nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38mm
Flexibel:
Ja
Einstellbar:
Ja
Beleuchtet:
Nein
Lupenaufsatz:
Nein
Teleskopisch:
Ja
Isoliert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, biegsamer Werkstattspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, c.k teleskopspiegel, biegsamer werkstattspiegel, 2755468, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, CK, T591238, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,42*
€ 10,99*
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,39*
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 13,19*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.