Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M10805 Elektronik- u. Feinmechanik Rundzange Gerade 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-820024-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M10805
EAN/GTIN:
     4003315080022
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
mannesmann rundzange
Brüder Mannesmann M10805 Elektronik- u. Feinmechanik Rundzange Gerade 125 mm

Elektronik-Rundzange

Ausstattung:
Elektronik-Rundzange mit Doppelfeder und fein polierten Köpfen. · Griff mit rutschfester Beschichtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · Gewicht: 740 g · Material: Werkzeugstahl · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Herst.-Teilenr.:
M10805
Typ:
M 10805
Gewicht:
740 g
Produkt-Art:
Rundzange
Weitere Suchbegriffe: rundzange, 4003315080022, Brüder Mannesmann, M10805
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,40*
Lager 102
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,30*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 6,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,35*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,06*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.