Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M10801 Elektronik- u. Feinmechanik Vornschneider 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819980-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M10801
EAN/GTIN:
     4003315079989
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
M10801 Elektronik- u. Feinmechanik Vornschneider 100 mm

Elektronik-Vornschneider

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Herst.-Teilenr.:
M10801
Ausführung (allgemein):
Elektronik-Vornschneider
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.3 mm
Typ:
M 10801
Produkt-Art:
Vornschneider
Weitere Suchbegriffe: Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, hebel vornschneider, 04003315079989, 4003315079989, M10801, Kabelschneidzange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,57*
3
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,85*
7 Tage
27
3
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 11,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.