Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M10800 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819972-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M10800
EAN/GTIN:
     4003315079972
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Brüder Mannesmann M10800 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 110 mm

Elektronik-Seitenschneider

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Herst.-Teilenr.:
M10800
Ausführung (allgemein):
Elektronik-Seitenschneider
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
Typ:
M 10800
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: mannesmann seitenschneider, elektronik seitenschneider, 4003315079972, Brüder Mannesmann, M10800, Kabelschneidzange
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 7,90*
Lager 102
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,01*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,69*
€ 29,99*
7 Tage
81
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 40,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.