Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-819606-BP Herst.-Nr.: 2607017112 EAN/GTIN: 3165140603119 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2607017112 Multischleifpapier-Set mit Klett,gelocht Körnung 40,80,120,180 (L x B) 102 mm x 62.93 mm 1 Set
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180
Schleifblatt-Set für Multischleifer. 25-teilig. 11 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung, Länge: 102 mm, Breite: 62 mm. Inhalt: 5 Stück mit Körnung 40, 5 Stück mit Körnung 120, 5 Stück Körnung mit Körnung 180, 10 Stück mit Körnung 80. Detailgenaues Schleifen in Ecken, an Kanten und kleine Flächen mit Multischleifern. Leistungsstarke Schleifblätter für perfekte Schleifergebnisse. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Spachtel, Farbe und Lack. Universal-Schleifblätter mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 11 Absauglöcher für Staubabsaugung. Für Multischleifer verschiedener Marken mit Grundplatte 102 x 62,93 mm. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Technische Daten: Körnung: 40,80,120,180 · Produktabmessung, Breite: 62.93 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,gelocht
Lieferumfang: 25 Schleifblätter Klett 11 Löcher 102 x 62 mm 5 Stück Körnung 40 5 Stück Körnung 120 5 Stück Körnung 180 10 Stück Körnung 80 Verpackung: Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch Abmessung (lxbxh): 170 x 98 x 20 Gewicht: 0,11 kg
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 102 mm x 62.93 mm | Produktabmessung, Länge: | 102 mm | Produktabmessung, Breite: | 62.93 mm | Marke: | Bosch Accessories | Körnung: | 40 | 80 | 120 | 180 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | gelocht | Abmessungen gesamt: | 102 x 62 mm | Produkt-Art: | Multischleifpapier-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Deltaschleifblatt, 03165140603119, Bosch Accessories, 2607017112, Multischleifblatt, Schleifblatt |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 12,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 12,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,02* | € 12,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 12,75* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,55* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|