Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck-Holzsägeblatt MS51 Dremel 2615MS51JA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819573-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615MS51JA
EAN/GTIN:
     8710364062829
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz 100mm
säbelsägeblatt
Allzweck-Holzsägeblatt MS51 Dremel 2615MS51JA

Allzweck-Holzsägeblatt MS51

Sägeblatt für gerade Schnitte und Kurvenschnitte mit großem Radius in Holz und Kunststoffen. Dieses Sägeblatt hat 6 Zähne pro Zentimeter und bietet damit ein gutes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Präzision.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 18 mm · Zähne pro Zentimeter: 6 · Sägeblatt-Stärke: 0,4 mm · Sägeblatt-Tiefe: 2,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dremel
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, 8710364062829, Dremel, 2615MS51JA, MS51, 788-7299
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 4,77*
€ 6,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,92*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,01*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,43*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615MS52JA
ab € 4,76*
Sonstiges
Dremel
2615MS53JA
ab € 4,83*
Sonstiges
Dremel
F013MS20JA
ab € 88,97*
Sonstiges
Dremel
2615MS50JA
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.