Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS SMARTMIG 162 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819339-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     033160
EAN/GTIN:
     3154020033160
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mig/mag-schweißgerät 30 - 160 a
GYS SMARTMIG 162 MIG/MAG-Schweißgerät 30 - 160 A

Schweißgerät SMARTMIG 162

Fahrbares, traditionelles MIG/MAG Schweißgerät 230 V, 30 - 160 A für Einsteiger und Handwerker. Ideal für leichte Reparaturarbeiten. Einfach zu bedienen. Mit halbsynergischer Regelung. Verschweißt Stahl, Edelstahl und Alumium. Intuitive Bedienführung mithilfe der SMART Tabelle. Ermöglicht auch Einsteigern die problemlose Einstellung der Schweißparameter. Anhand von Drahtdurchmesser und zu verschweißender Blechdicke findet der Anwender leicht die einzustellende Drahtgeschwindigkeit.

Technische Daten:
Absicherung: 16 A · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 25 kg · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 540 mm · Schweiß-Strom (max.): 160 A · Schweiß-Strom (min.): 30 A · Schweißdraht-Ø (Details): (Schutzgas/Fülldraht) 0,6 - 1,0 mm/0,9 - 1,2 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP 21

Lieferumfang:
Schlauchpaket 2,20 m · Massekabel · Drahtführungsrolle Stahl 0,6/0,8 mm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 540 x 330 x 450 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
540 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Schweiß-Strom (Bereich):
30 - 160 A
Marke:
GYS
Absicherung:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Schweiß-Strom (max.):
160 A
Schweiß-Strom (min.):
30 A
Schweißdraht-Ø (Details):
(Schutzgas/Fülldraht) 0|ツ|6 - 1|ツ|0 mm/0|ツ|9 - 1|ツ|2 mm
Gewicht:
25 kg
Produkt-Art:
MIG/MAG-Schweißgerät
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, mag-schweißgerät gys, 3154020033160, GYS, 033160, SMARTMIG 162, Schweissgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,83*
€ 492,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 454,60*
€ 537,93*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 661,92*
€ 753,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.