Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818301-BP Herst.-Nr.: 2609256C82 EAN/GTIN: 3165140756426 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Precision 2609256C82 Kreissägeblatt 65 x 15 mm Zähneanzahl: 12 1 St.
Kreissägeblatt für Tauch- und Handkreissägen D= 65 mm, Bohrung= 15 mm, Z= 12
Extra große Carbide-Zähne für perfekte Längs- und Querschnitte
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 15 mm · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Weitere technische Daten: Geeigent für: Weichholz, Laminat,Verbundstoff : Schnittbreite: 1.6 mm · Zähneanzahl: 12
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 65 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 65 x 15 mm | Marke: | Bosch Accessories | Material-Eignung: | Holz | Bohrungs-Ø: | 15 mm | Zähneanzahl: | 12 | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140756426, Bosch Accessories, 2609256C82, Precision, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,27* | € 14,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,34* | € 14,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,93* | € 20,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,09* | € 30,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,67* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|