Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 13291/22 Claire Deckenleuchte Energiesparlampe E27 60 W Eisen, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818196-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     13291/22
EAN/GTIN:
     4004353158681
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 13291/22 Claire Deckenleuchte Energiesparlampe E27 60 W Eisen,Grau

Deckenleuchte Claire

Textilschirm

Die 1-flammige Deckenleuchte Clarie besticht durch die gelungene Symbiose aus Optik und Funktion. Sie passt wunderbar ins Esszimmer - oder vielleicht doch ins Büro? Die Trendfarbe Grau sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Dank ihrer vielzähligen Schattierungen lässt sie sich ganz individuell einsetzen. Diese in grau gehaltene Leuchte lässt sich kinderleicht kombinieren. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Grau · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Produktabmessung, Höhe: 33 cm · Produktabmessung, Ø: 40 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 cm x 33 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Grau
Produktabmessung, Ø:
40 cm
Produktabmessung, Höhe:
33 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material (Details):
Metall;Textil
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.