Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Claire 13258/05 Stehlampe E27 60 W Eisen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818193-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     13258/05
EAN/GTIN:
     4004353158650
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Claire 13258/05 Stehlampe E27 60 W Eisen,Weiß

Stehlampe Claire

1-flammig
Mit Schalter

Durch den ausladenden Arm können Sie Clarie an einem Ort aufstellen und in einem anderen Bereich für die gewünschte Helligkeit sorgen. Nützlich erweist sie sich im Wohnzimmer hinter der Couch als gemütliches Leselicht oder als Ergänzung zum Hauptlicht im Raum. Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bequem bedient werden kann die Bogenleuchte mit dem Fußschalter. Auffällig ist die Größe - Überragend kommt sie mit einer Höhe von 1,8 Metern daher.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Produktabmessung, Höhe: 1.8 m · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27

Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienunsganleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Eisen | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1.8 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, 04004353158650, 4004353158650, Brilliant, 13258/05, Claire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
€ 4,95*
ab € 87,43*
€ 112,03*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 132,87*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 155,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.