Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 12913/20 Deckenstrahler Energiesparlampe E14 80 W Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818083-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     12913/20
EAN/GTIN:
     4004353174353
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 12913/20 Deckenstrahler Energiesparlampe E14 80 W Braun,Weiß

Deckenstrahler Gabon

2-flammig
Drehbar

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Spots finden immer Ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum flexibel in Szene setzen. Der rustikale Deckenstrahler Gabon ermöglicht die Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe individuell eingestellt werden. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Braun,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Länge: 30.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30.5 cm x 17 cm
Herstellerfarbe:
Braun | Weiß
Produktabmessung, Länge:
30.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Farbe:
braun | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, 4004353174353, Brilliant, 12913/20, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 32,28*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 22,93*
€ 32,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.