Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Blau 1 mW DD405-1-3(14x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817948-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115505
EAN/GTIN:
     4260129042114
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul blau
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Blau 1 mW DD405-1-3(14x45)

Isolierter Punktlaser, Blau

Blau
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung max.: 3.3 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Betriebsstrom: 60 mA · Fokussier-Eigenschaft: Justierbar · Gewicht: 16 g · Herstellerfarbe: Blau · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Typ: DD405-1-3(14x45) · Wellenlänge: 405 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
405 nm
Farbe:
blau
Fokussier-Eigenschaft:
Justierbar
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Typ:
DD405-1-3(14x45)
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4260129042114, Picotronic, 70115505, DD405-1-3(14x45), punktlaser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
€ 6,90*
ab € 91,97*
€ 115,29*
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 115,29*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 133,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.