| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817924-BP Herst.-Nr.: 1722 EAN/GTIN: 4014991105923 |
| |
|
| | |
| 4 HSS-Bohrer
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 2 mm,2.2 mm,2.4 mm,2.6 mm · Inhalt: 1 Set · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Ø 2/2,2/2,4/2,6 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Donau Elektronik | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | geschliffen | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 2 mm | 2.2 mm | 2.4 mm | 2.6 mm | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, 1722, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,70* | € 2,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,84* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 3,48* | € 5,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,52* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,03* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|