Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MSE35 Schneideisen metrisch M3.5 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 20 mm 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817887-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MSE35
EAN/GTIN:
     4014991107385
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Donau Elektronik MSE35 Schneideisen metrisch M3.5 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 20 mm 5 mm

HSS Schneideisen rechts

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 223 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3.5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Donau Elektronik
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3.5
Gewindeart:
metrisch
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4014991107385, Donau Elektronik, MSE35, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 9,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,70*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.