Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MSE20 Schneideisen metrisch M2 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 16 mm 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817882-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MSE20
EAN/GTIN:
     4014991107354
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Donau Elektronik MSE20 Schneideisen metrisch M2 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 16 mm 5 mm

HSS Schneideisen rechts

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 223 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M2 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Donau Elektronik
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M2
Gewindeart:
metrisch
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 4014991107354, Donau Elektronik, MSE20, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 9,60*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,61*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 14,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.