Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 1723 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 4teilig 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm geschli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817849-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     1723
EAN/GTIN:
     4014991105930
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer satz
4 HSS-Bohrer

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm · Inhalt: 1 Set · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer-Set · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 1,5/2/-2,5/3 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
geschliffen
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, 1723, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,69*
€ 2,38*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,50*
Lager 102
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,28*
6 Tage
47
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,70* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.