| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817808-BP Herst.-Nr.: 70106954 EAN/GTIN: 4260129041667 |
| |
|
| | |
| Laserfuchs Lasermodul Punkt Rot 1 mW LFD650-1(12x45)-NT
Punktlaser, Rot, inkl. Netzteil
Rot Laser-Klasse: 2 Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Technische Daten: Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 300 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 1 mrad · Typ: LFD650-1(12x45)-NT · Weitere technische Daten: Strahl-Ø: (5 m) 3 - 5 mm · Wellenlänge: 650 nm
Lieferumfang: Netzteil.
Hinweis: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen). Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 12 mm x 45 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 12 mm | Produktabmessung, Länge: | 45 mm | Marke: | Laserfuchs | Wellenlänge: | 650 nm | Farbe: | rot | Fokussier-Eigenschaft: | Fix-Fokus 5000 mm | Laser-Klasse: | 2 | Material: | Aluminium | Abstrahl-Charakteristik: | Punkt | Strahldivergenz: | 1 mrad | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Arbeitsabstand: | 10 m | Leistung: | 1 mW | Typ: | LFD650-1(12x45)-NT | Betriebsstrom: | 300 mA | RoHS-konform: | Ja | Gewicht: | 82 g | Produkt-Art: | Lasermodul | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260129041667, Laserfuchs, 70106954, LFD650-1(12x45)-NT, punktlaser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 39,02* | € 52,02* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,85* | € 69,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,25* | € 79,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,53* | € 79,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,06* | € 122,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|