| |
|
| Artikel-Nr.: 102-817727-BP Herst.-Nr.: 3540 EAN/GTIN: 4014991354048 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 3540 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 110 mm
Seitenschneider 110 mm
Seitenschneider 110 mm für Kupferdraht
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 56 g · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Marke: | Donau Elektronik | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | 3540 | Gewicht: | 56 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,16* | ab € 3,47* | € 5,17* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,79* | € 10,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,15* | € 10,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,56* | € 12,79* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,41* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|