Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/1 TS SB SiS 05073622001 Torx-Bit T 20 Edelstahl D 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816915-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073622001
EAN/GTIN:
     4013288117694
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Wera 3867/1 TS SB SiS 05073622001 Torx-Bit T 20 Edelstahl D 6.3 1 St.

3867/1 TS Edelstahl Bit TORX T20 x 25

Edelstahl Bits mit Torsionszone, besonders geeignet für die Verschraubung von Edelstahlschrauben. Bits aus Edelstahl vermeiden die Fremdrostgefahr, die bei Verschraubung mit Bits aus herkömmlichem Stahl entsteht. Die Torsionszone federt Drehmomentspitzen ab und erhöht die Lebensdauer des Bits.

Ausstattung:
Wera-Bit aus 100% Edelstahl zur Vermeidung von unansehnlichem Flug- oder Fremdrost.;Mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Torsionszone · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 10 g · Größe (Schraubendreher): T 20 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
3867/1 TS TORX® 1 x TX 20x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Bits-Besonderheiten:
Torsionszone
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Größe (Schraubendreher):
T 20
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit (torx®), bit torx t20, 4013288117694, Wera, 05073622001, 3867/1 TS SB SiS, Schrauberbits Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,70*
5
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,73*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,74*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,84*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.