Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 0603B05200 Arbeitstisch PWB 600 11.6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816633-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B05200
EAN/GTIN:
     3165140612272
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Bosch Home and Garden 0603B05200 Arbeitstisch PWB 600 11.6 kg

Arbeitstisch PWB 600

Sicheres Fixieren unterschiedlicher Werkstücke
Schneller Auf- und Abbau

Ausstattung:
Zubehör immer griffbereit durch integrierten Stauraum · Langlebigkeit - Durch hochwertige Bambustischplatte und robustem Aluminiumgestell · Einfacher Transport durch leichtes Aluminiumgestell (nur 11,6 kg) ·
Fixieren runder und sperriger Werkstücke durch Spannbacken.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Gewicht: 11.6 kg · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 840 mm · Weitere technische Daten: max. Spannbreite (mit Klemme): 525 m · max. Spannbreite (zwischen Bambusbrettern) 85 mm · Spanntiefe: 34 mm.

Lieferumfang:
4 Spannbacken.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 840 x 640 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
640 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Gewicht:
11.6 kg
Arbeitshöhe (max.) (Details):
834 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, bosch einzelwerkbank, montagewerkbank, 3165140612272, Bosch Home and Garden, 0603B05200, PWB 600, Tisch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 159,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,60*
€ 160,42*
€ 4,90*
ab € 129,70*
€ 161,65*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 133,44*
€ 161,76*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 228,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.