Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816161 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 14 mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816161-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816161
EAN/GTIN:
     4016138759983
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
TOOLCRAFT 816161 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 14 mm 1/2" (12.5 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 12,5 mm (1/2") mit Sechskant-Bit

Mit integriertem 14 mm Sechskant-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · Chrom-Vanadium.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Gewicht: 112 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Größe:
Innen-Sechskant-Bit 14 mm
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 7,98*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,99*
€ 7,95*
ab € 6,72*
€ 10,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.