| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816149-BP Herst.-Nr.: 0255 EAN/GTIN: 4006094025505 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 0255 Transformator stufenlos regebar 1 St.
Transformator stufenlos regebar
Transformator mit Thyristor gesteuerter Regelelektronik für alle Hobby Drill Geräte und Fremdfabrikate. Der Trafo ist stufenlos regelbar. Verschiedene Ausgänge ermöglichen den direkten Anschluss anderer Fabrikate.
Ausstattung: 12-15 V/DC - 27 VA · Primär 230 V - 50Hz.
Weitere Informationen: | | Marke: | Donau Elektronik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 04006094025505, 4006094025505, Donau Elektronik, 0255, elektrowerkzeug-zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,60* | € 73,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,98* | € 79,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,84* | € 80,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,36* | € 129,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|