Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-816072-BP Herst.-Nr.: 816072 EAN/GTIN: 4016138758405 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 816072 Innen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 8 mm 1/4" (6.3 mm)
Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit 8 mm Innen-Sechskant-Bit
Mit integriertem 8 mm Innen-Sechskant-Bit.
Ausstattung: Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 19 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 37 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Material (Details): | Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | Größe: | Innen-Sechskant-Bit 8 mm | Gewicht: | 19 g | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt steckschlüssel, TOOLCRAFT, 816072, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,62* | € 4,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 4,06* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,24* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|