Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816057 Kreuzschlitz Pozidriv Steckschlüssel-Bit-Einsatz PZ 2 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816057-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816057
EAN/GTIN:
     4016138758245
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
TOOLCRAFT 816057 Kreuzschlitz Pozidriv Steckschlüssel-Bit-Einsatz PZ 2 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit Kreuzschlitz-Bit PZ2

Mit integriertem PZ2 Kreuzschlitz-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 19 g · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,84*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,85*
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 4,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.