Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 470 002 3 Schraubenausdreher M6 - M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815869-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     470 002 3
EAN/GTIN:
     4049002000461
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
Rennsteig Werkzeuge 470 002 3 Schraubenausdreher M6 - M8

Schraubenausdreher Größe 2

Schraubenausdreher Größe 2, zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen ohne Beschädigung der Gewindegänge, Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, brüniert, M6-M8

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Gewinde-Maß: M6 - M8 · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 3.0 mm · Weitere technische Daten: Spitze Ø 2,20 mm · Schaft Ø 5,0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewinde-Maß:
M6 - M8
Gewindetyp:
M6-M8
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Schraubenausdreher
Weitere Suchbegriffe: 4049002000461, Rennsteig Werkzeuge, 470 002 3, Schrauben, Ausdreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
10
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,39*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,41*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,57*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4709003
ab € 6,95*
Zubehör
Rennsteig
4709013
ab € 9,40*
Zubehör
Rennsteig
4709023
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.