Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 13teilig 23602


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815868-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23602
EAN/GTIN:
     4006274236028
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Spezialsatz 6,3 mm (1/4") von 5,5 bis 14 mm 13tlg.

Besonders geeignet zum "Durchschrauben" bei langen Gewindestangen.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Steckschlüsselsatz · Produktabmessung, Breite: 900 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 2200 mm

Lieferumfang:
Einsätze (kurze Rohrsteckschlüssel) von 5,5 - 14 mm · Von außen mittels Sechskantring fassende Umschaltratsche (Griff mit praktischer Bohrung) · Verlängerung 55 mm (auch offene Bauweise) · Adapter mit 6,3 mm (1/4") Vierkant zum Einsatz der Ratsche bei Verwendung normaler Steckschlüsseleinsätze · In stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet) mit Formeinlage aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 2200 x 900 x 450 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
2200 mm
Produktabmessung, Breite:
900 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Funktion:
metrisch
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,16*
€ 40,41*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 40,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 42,85*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 44,26*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 47,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 36,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.