Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HW/CT 216X30 48 WZ 628041000 Hartmetall Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 48 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815771-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628041000
EAN/GTIN:
     4007430176356
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
Metabo HW/CT 216X30 48 WZ 628041000 Hartmetall Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 48 1 St.

Hartmetall-Kreissägeblätter "power cut" HW/CT 216x30 48 WZ

Ausstattung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung · Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz · Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe · Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.8 mm · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 216 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2.4 mm · Spanwinkel: 5° neg. · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 48

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
216 mm
Abmessungen, Kreissägen:
216 x 30 x 1.8 mm
Marke:
Metabo
Zahnform:
Wechselzahn
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne (Details):
40
Zähneanzahl:
48
Dicke:
1.8 mm
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, 4007430176356, Metabo, 628041000, HW/CT 216X30 48 WZ, sägblatt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,21*
€ 59,52*
€ 4,00*
ab € 46,16*
€ 59,54*
7 Tage
42
€ 4,30*
ab € 46,75*
€ 59,62*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 48,80*
€ 60,79*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 83,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.