Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10404 Schneideisen metrisch M6 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 20 mm 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815641-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10404
EAN/GTIN:
     4026558104041
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
Eventus by Exact 10404 Schneideisen metrisch M6 Rechtsschneidend DIN 223 HSS 20 mm 7 mm

HSS-Schneideisen DIN 223B

M6
Für metrisches ISO-Regelgewinde

Ausstattung:
Für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13 · Toleranz 6 g · Einsatz zerspanende Stähle bis 750 N/mm².

Technische Daten:
Außen-Ø: 20 mm · Bolzen-Durchmesser: 5.88 mm · DIN-Norm: DIN 223 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Steigung: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
Eventus by Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M6
Gewindeart:
metrisch
Bolzen-Durchmesser:
5.88 mm
Steigung:
1 mm
Außen-Ø:
20 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Nach DIN 223B = EN 22568
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 4026558104041, Eventus by Exact, 10404, Schneidklinge, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,93*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,94*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 11,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
04933 20X7
ab € 2,12*
Sonstiges
Exact
05194
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.