Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel 250 mm Schneiden-Breite 12 mm 361 252 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815623-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     361 252 1
EAN/GTIN:
     4049002001611
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeißel 250 mm
Rennsteig Werkzeuge Elektrikermeißel 250 mm Schneiden-Breite 12 mm 361 252 1

Elektrikermeißel 250 mm

Elektrikerschlitzmeißel 250 mm ohne Handschutz, 8kant, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany

Ausstattung:
Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft.

Technische Daten:
Gewicht: 157 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Schneiden-Breite:
12 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
10 mm
Gewicht:
157 g
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, elektrikermeissel 250x10x12 mm, 4049002001611, Rennsteig Werkzeuge, 361 252 1, Meißel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,32*
€ 4,46*
2 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,85*
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,87*
3 Tage
13
1
€ 6,00*
ab € 3,48*
€ 5,09*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292011
ab € 260,44*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 256,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.