Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815551-BP Herst.-Nr.: 311 250 1 EAN/GTIN: 4049002000713 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Flachmeißel HS 250 mm Schneiden-Breite 25 mm 311 250 1
Flachmeißel HS 250 mm
Flachmeißel HS 250 mm mit Handschutz, flachoval, Schneide bearbeitet, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Made in Germany
Technische Daten: Gewicht: 646 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Wirkfläche: 23 x 13 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Schneiden-Breite: | 25 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 646 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049002000713, 4049002000713, Rennsteig Werkzeuge, 311 250 1, Meißel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 10,28* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,02* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 11,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,74* | € 12,65* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,04* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|