Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 40335 Gewindereparatursatz 130teilig M5, M6, M8, M10, M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815538-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     40335
EAN/GTIN:
     4026558403359
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Gewindeschneidzeug-Satz
Exact 40335 Gewindereparatursatz 130teilig M5,M6,M8,M10,M12

Gewinde-Reparatur-Satz 130tlg.

Einfache und schnelle Montage
Hochbelastbar und verschleißfrei
Korrosions- und temperaturbeständig

Ermöglichen die kostengünstige Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde.

Ausstattung:
Hochwertiger Stahl sorgt für gute Innengewinde, die Temperatur- und Korrosionseinwirkungen wiederstehen. Anwendung: Aufbohren des beschädigten Gewindes, Kontrolle (Gewinde und Steigung), Aufnahmegewinde in aufgebohrtes Loch schneiden, Gewindeeinsatz einbauen, Eindrehwerkzeug herausdrehen und Mitnahmezapfen mit Zapfenbrecher entfernen.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5,M6,M8,M10,M12 · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 130teilig

Lieferumfang:
5 Spiralbohrer · 5 Gewindebohrer · 5 Einbauwerkzeuge · 5 Zapfenbrecher · Jeweils 25 Gewindeinsätze M5-M10: Höhe = 1.5 x Ø, 10 Gewindeinsätze M12: Höhe = 1.5 x Ø).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
130teilig
Material (Bohrer):
HSS
Gewinde-Maß:
M5 | M6 | M8 | M10 | M12
Gewindetyp:
M5 - M12
Produkt-Art:
Gewindereparatursatz
Weitere Suchbegriffe: 04026558403359, Exact, 40335, Gewindereparatur, gewindereparatur-set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 137,69*
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 137,69*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 176,31*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 149,39*
€ 183,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,69*
€ 163,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,66*
€ 162,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,62*
€ 155,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,43*
€ 145,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 121,79*
€ 144,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,95*
€ 130,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 109,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
40306
ab € 14,10*
Sonstiges
Exact
40308
ab € 23,58*
Sonstiges
Exact
40305
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.