Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815535-BP Herst.-Nr.: 310 150 1 EAN/GTIN: 4049002000638 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Flachmeißel 150 mm Schneiden-Breite 18 mm 310 150 1
Flachmeißel 150 mm
Flachmeißel 150 mm ohne Handschutz, flachoval, Schneide bearbeitet, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Made in Germany
Technische Daten: Gewicht: 180 g · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Wirkfläche: 17 x 11 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Schneiden-Breite: | 18 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049002000638, 4049002000638, Rennsteig Werkzeuge, 310 150 1, Meißel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 4,67* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,76* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|