Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner 120x12x5mm Rennsteig Werkzeuge 432 120 0 (Ø x L) 5 mm x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815523-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     432 120 0
EAN/GTIN:
     4049002002403
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner 120x10x4mm
körner
rennsteig körner
Körner 120x12x5mm Rennsteig Werkzeuge 432 120 0 (Ø x L) 5 mm x 120 mm

Körner 120x12x5mm

Körner 120x12x5mm ohne Handschutz,geschliffene und polierte Oberfläche, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, lackiert, Made in Germany

Ausstattung:
Nach DIN 7250 · Spitze Poliert · Schaft lackiert.

Technische Daten:
Gewicht: 95 g · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
12 mm
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: 4049002002403, Rennsteig Werkzeuge, 432 120 0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,91*
1
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,47*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,50*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,64*
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4296110
ab € 253,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.