Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 70418 Schneideisensatz 8teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815474-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70418
EAN/GTIN:
     4026558704180
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Gewinde-Schneideisen-Satz
Exact 70418 Schneideisensatz 8teilig HSS metrisch M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12

HSSG-Schneideisen-Satz DIN 223B 8tlg.

Für metrisches ISO-Regelgewinde

Ausstattung:
Für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13 · Toleranz 6 g · Einsatz zerspanende Stähle bis 750 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 223 · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig

Lieferumfang:
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · Schneideisenhalter 25 x 9 mm · Box.

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material (Bohrer):
HSS
Gewinde-Maß:
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12
Gewindeart:
metrisch
Außen-Ø:
25 x 9 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Nach DIN 223B = EN 22568
DIN-Norm:
DIN 223
Produkt-Art:
Schneideisensatz
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneideisensatz, Schneideisen-Satz, Schneideisensatz, schneideisensatz, 04026558704180, Exact, 70418, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 31,94*
4 Tage
4
€ 9,45*
ab € 23,12*
€ 31,95*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 35,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,01*
€ 40,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,85*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
04934 25X9
ab € 2,24*
Sonstiges
Exact
05198 / 750-80
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.